Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband 50mm 50m sw 60°C 0,31mm HTAPE-TEX-50X50-CO-BK(50)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gewebeband 50mm x 50m schwarz
Gewebeband 50mm x 50m schwarz
Gewebeband 50mm x 50m schwarz
Artikel-Nr.:
     262-E025J83
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     712-00904
EAN/GTIN:
     4031026404189
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Gewebeband 50mm 50m sw 60°C 0,31mm HTAPE-TEX-50X50-CO-BK(50)
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm mm
Farbe:
schwarz
Länge:
50 m m
Stärke:
0.31 mm mm
Temperaturbeständigkeit:
60 - 60 °C
Werkstoff:
Gewebe
Weitere Suchbegriffe: gewebe-klebeband 50mmx50m schwarz, gewebe band, gewebe-band schwarz, Abschirmband, Befestigungsband, Elektroisolierband, EMV-Band, Glasgewebeband, Isolierband, Klebeband, Leitband, Montageband, Premiumband, Schaumstoffband, Universalklebeband
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 21,82*
€ 27,38*
1
€ 4,00*
ab € 21,59*
€ 28,29*
1
€ 5,46*
ab € 22,36*
€ 29,17*
18 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 23,86*
€ 30,11*
10 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 23,78*
€ 31,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 136,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.