Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband 50mm 50m gn 60°C 0,31mm HTAPE-TEX-50X50-CO-GN(50)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gewebeband 50mm x 50m grün
Gewebeband 50mm x 50m grün
Gewebeband 50mm x 50m grün
Artikel-Nr.:
     262-E025J82
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     712-00903
EAN/GTIN:
     4031026404172
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Gewebeband 50mm 50m gn 60°C 0,31mm HTAPE-TEX-50X50-CO-GN(50)
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm mm
Farbe:
grün
Länge:
50 m m
Stärke:
0.31 mm mm
Temperaturbeständigkeit:
60 - 60 °C
Werkstoff:
Gewebe
Weitere Suchbegriffe: gewebeband grün 50 mm x 50 m, gewebe band, gewebe-klebeband 50m, Abschirmband, Befestigungsband, Elektroisolierband, EMV-Band, Glasgewebeband, Isolierband, Klebeband, Leitband, Montageband, Premiumband, Schaumstoffband, Universalklebeband
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 23,93*
€ 30,16*
18 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 23,89*
€ 30,28*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,80*
ab € 24,90*
€ 31,24*
20 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 24,94*
€ 31,45*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 40,54*
€ 50,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 251,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.