Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband 50mm 50m rt 60°C 0,31mm HTAPE-TEX-50X50-CO-RD(50)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gewebeband 50mm x 50m rot
Gewebeband 50mm x 50m rot
Gewebeband 50mm x 50m rot
Gewebeband 50mm x 50m rot
Artikel-Nr.:
     262-E025J80
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     712-00901
EAN/GTIN:
     4031026404158
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Gewebeband 50mm 50m rt 60°C 0,31mm HTAPE-TEX-50X50-CO-RD(50)
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm mm
Farbe:
rot
Länge:
50 m m
Stärke:
0.31 mm mm
Temperaturbeständigkeit:
60 - 60 °C
Werkstoff:
Gewebe
Weitere Suchbegriffe: gewebe-klebeband 50mmx50m rot, gewebe band, gewebe-band rot, Abschirmband, Befestigungsband, Elektroisolierband, EMV-Band, Glasgewebeband, Isolierband, Klebeband, Leitband, Montageband, Premiumband, Schaumstoffband, Universalklebeband
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 21,76*
€ 27,36*
5
€ 5,46*
ab € 22,496*
€ 28,196*
1
€ 4,00*
ab € 21,27*
€ 28,62*
18 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 23,98*
€ 30,06*
22 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 24,98*
€ 31,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 136,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.