Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelstück Kabelrinne 106,5mm Weitsp WAER105


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaueck WAER 105
Anbaueck WAER 105
Artikel-Nr.:
     262-E022G94
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     4013339949250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abzweigstück (Kabelrinne)
Flachwinkel (Kabelkanal)
Weitspannkabelrinne
Weitspannrinne
Winkelstück Kabelrinne 106,5mm Weitsp WAER105
Weitere Informationen:
Breite des Abzweigs:
0 mm
Höhe der Seitenwand:
106.5 mm mm
Innenradius:
500 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Weitspann-Ausführung:
ja
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Winkelstück, weitspannkabelrinne niedax, weitspannkabelrinne, winkelstück stahl, Eckanbaustück, Eckverbinder, Winkelansatzstück, Winkelansatzstück für Kabelrinne
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 64,26*
€ 82,92*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 64,35*
€ 83,03*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 65,91*
€ 85,00*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,66*
€ 90,56*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 85,34*
€ 108,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,87*
€ 129,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,96*
€ 124,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,21*
€ 120,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,20*
€ 118,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,34*
€ 101,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.