Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelschelle 36-46mm ST U-Profil W=Kst hfr Wanne=Kunststoff BS46


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bügelschelle BS 46
Bügelschelle BS 46
Artikel-Nr.:
     262-E022D70
Hersteller:
     Pollmann
Herst.-Nr.:
     2301407
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
Gegenwanne
gegenwanne kunststoff
Bügelschelle 36-46mm ST U-Profil W=Kst hfr Wanne=Kunststoff BS46
Weitere Informationen:
Halogenfrei:
ja
Montageart:
U-Profil
Oberflächenschutz Schelle:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Spannbereich:
36 - 46 mm mm
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Werkstoff der Wanne:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: gegenwanne, Bügelschelle, Bügelschelle für C-Profilschiene, Bügelschelle für Flacheisen, Bügelschelle für Schirmanschluss, Bügelschelle für U-Eisen, Bügelschelle für Winkeleisen, Hammerfußschelle, Hammerfußschelle mit Kunststoffwanne, Hammerfußschelle mit Stahlwanne, Hammerfußschelle mit Wanne, Schelle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 64,06*
€ 81,94*
Frei Haus
ab € 65,34*
€ 83,44*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 73,666*
€ 93,196*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,196*
€ 110,90324
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 91,646*
€ 109,05874
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 88,176*
€ 104,92944
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 86,276*
€ 102,66844
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 73,666*
€ 87,66254
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,47332* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.