| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E022B35 Herst.-Nr.: 10100865 EAN/GTIN: 4007685011754 |
| |
|
| | |
| Kabelverschraubung M75 Ms si vernick ger 12mm IP68 m.Zugentlastung EMSKV75 Weitere Informationen: | | Art der Dichtung: | Dichtring | Ausführung: | gerade | Einsatztemperatur: | -40 - 100 °C | Farbe: | Silber | Für Ex-Zone Gas: | ohne | Für Ex-Zone Staub: | ohne | Geeignet für Kabeldurchmesser: | 48 - 62 mm | Gewindeart: | metrisch | Gewindelänge: | 12 mm mm | Gewindenennmaß metrisch/PG: | 75 | Gewindesteigung: | 1.5 mm mm | Halogenfrei: | ja | Mit Zugentlastung: | ja | Oberflächenschutz: | vernickelt | Schlüsselweite: | 82 mm mm | Schutzart (IP): | IP68 | Sechskant Eckmaß: | 90 mm mm | Werkstoff: | Metall | Werkstoffgüte: | Messing |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung m75, kabelverschraubungen messing, 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 48,5492* | € 63,4092* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 48,1192* | € 63,4092* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 46,68* | € 63,41* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 49,65* | € 63,92* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 78,14192* | € 93,73192* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|