| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C875E39 Herst.-Nr.: 10101777 EAN/GTIN: 4007685040105 |
| |
|
| | |
| Gegenmutter M75 Ms vernick hfr schlagf EMMU75 Weitere Informationen: | | Form: | sechseckig | Gewindeart: | metrisch | Gewindenennmaß metrisch/PG: | 75 | Gewindesteigung: | 1.5 mm mm | Halogenfrei: | ja | Höhe: | 8 mm | Oberflächenschutz: | vernickelt | Schlagfest: | ja | Werkstoff: | Metall | Werkstoffgüte: | Messing |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gegenmutter, Gegenmutter für Kabelverschraubung, Messingmutter |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 4,53648* | € 6,80648* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 4,74* | € 7,10* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,99* | ab € 4,7827* | € 7,1527* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 4,8106* | € 7,1906* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 5,38* | € 7,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|