Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Studiolampe 400W MSR HR GZZ9,5 207V Metallhalog MSR400HR1CT/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E008B28
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     22796000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe GZZ9,5
Halogenlampe GZZ9.5
Halogenlampe Sockel GZZ9.5
Halogenröhre
Studiolampe 400W MSR HR GZZ9,5 207V Metallhalog MSR400HR1CT/4
Weitere Informationen:
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
23 mm
Farbtemperatur:
5830 K K
Funktionsbereich:
Studiolampe
Gesamtlänge:
110 mm
Lampenleistung:
400 W W
Lampenspannung:
207 - 207 V V
Lichtstrom:
28080 lm lm
Sockel:
GZZ9,5
Technologie:
Metallhalogen
Weitere Suchbegriffe: Halogenröhren, Halogenstab, Halogenstäbe, halogenröhren philips, halogenröhre, Halogen-Aufnahmelampe, Halogen-Bühnenlampe, Halogen-Kaltlichtspiegel-Lampe, Halogen-Projektionslampe, Halogen-Studiolampe, Lampe, Leuchtmittel, Metallhalogen-Kurzbogenlampe, Projektionslampe, Spektrallampe, Studio-, Projektions- und Fotolampe, Studiolampe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 302,49*
€ 369,21*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 327,87*
€ 379,28*
4
Frei Haus
ab € 365,08*
€ 417,65*
4
Frei Haus
ab € 370,6825*
€ 421,5725*
Lager 262
4
€ 5,95*
ab € 459,13*
€ 511,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 511,92*
€ 609,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,41*
€ 596,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 487,57*
€ 580,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,13*
€ 546,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 2.047,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
22105000
ab € 155,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.