Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Studiolampe 1200W MSR Short Arc GY22 207V Metallhalog MSR1200SA1CT/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E008B23
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     22125800
EAN/GTIN:
     8718291221258
Suchbegriffe:
Leuchtmittel GY22
Sockel GY22
leuchtmittel gy22
Studiolampe 1200W MSR Short Arc GY22 207V Metallhalog MSR1200SA1CT/4
Weitere Informationen:
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
34 mm
Farbtemperatur:
6100 K K
Funktionsbereich:
Studiolampe
Gesamtlänge:
135 mm
Lampenleistung:
1200 W W
Lampenspannung:
207 - 207 V V
Lichtstrom:
86400 lm lm
Sockel:
GY22
Technologie:
Metallhalogen
Weitere Suchbegriffe: Halogen-Aufnahmelampe, Halogen-Bühnenlampe, Halogen-Kaltlichtspiegel-Lampe, Halogen-Projektionslampe, Halogen-Studiolampe, Lampe, Leuchtmittel, Metallhalogen-Kurzbogenlampe, Projektionslampe, Spektrallampe, Studio-, Projektions- und Fotolampe, Studiolampe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 440,05*
€ 527,87*
6 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 409,57*
€ 528,12*
4
Frei Haus
ab € 586,7975*
€ 656,7875*
4
Frei Haus
ab € 595,9775*
€ 663,3175*
Lager 262
4
€ 5,95*
ab € 739,41*
€ 821,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 821,84*
€ 977,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 797,72*
€ 949,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 775,70*
€ 923,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 739,41*
€ 879,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 3.287,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
91573000
ab € 771,31*
Ähnlich
Philips
22802800
ab € 239,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.