Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Kochplatte 1500W Ø180mm 230V Schalter 19.18453.002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-E008B11
Hersteller:
     E.G.O. Elektro-Gerätebau
Herst.-Nr.:
     19.18453.002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Austauschkochplatte
ego elektro. austauschkochplatte
Ersatz-Kochplatte 1500W Ø180mm 230V Schalter 19.18453.002
Weitere Informationen:
Art der Temperaturregelung:
Schalter
Ausführung:
Normal-Kochplatte
Durchmesser:
180 mm mm
Leistung:
1500 W W
Spannung:
230 V V
Weitere Suchbegriffe: Automatik-Kochplatte, Blitz-Kochplatte, Ersatzkochplatte, Herd-Ersatzkochplatte, Herdkochplatte, Herdplatte, Kochfeld, Kochplatte, Normal-Kochplatte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 17,28*
€ 23,36*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 18,15*
€ 24,37*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 18,11*
€ 24,38*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.