Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippschalter sw mt Drehkn AP IP66 2p COMBI304SWITCHRS/1-2BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-E007C89
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10110647
EAN/GTIN:
     4007686228878
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Drehschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Wippschalter sw mt Drehkn AP IP66 2p COMBI304SWITCHRS/1-2BK
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraubklemme
Anzahl der Betätigungswippen:
0
Ausführung der Oberfläche:
matt
Bedienungsart:
Drehknopf
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Bemessungsstrom:
10 A
Farbe:
schwarz
Farbe des Schaltelements:
schwarz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP66
Gerätebreite:
100 mm
Gerätehöhe:
78 mm
Gerätetiefe:
82 mm
Halogenfrei:
ja
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
250 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Schaltungsart:
Schalter 2-polig
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Weitere Suchbegriffe: Wippenschalter, Wippschalter, aufputzschalter ip66, aufputzschalter schwarz, aufputzschalter, Ausschalter 2-polig, Ausschalter mit Meldeleuchte, Ausschalter mit Signallampe, Doppelwechselschalter, Drehstromschalter, Dreipoliger Schalter, EIN/AUS-Schalter, Einbau-Ausschalter, Einbauschalter, Einbauschalter für Verteilungen, Einschalter, Gruppenschalter, Hauptschalter, Heizungsnotschalter, Heizungsschalter, Installationsschalter, Jalousieschalter für Verteilungen, Kontroll-Drehschalter, Kontroll-Heizung Notschalter, Kontrollschalter, Kontrollwechselschalter, Kontroll-Wippschalter, Kreuzschalter, Kreuzschaltereinsatz, Kreuzschaltergeräteeinsatz, Modularer Einbauschalter, Schalter, Schaltereinsatz, Schlüsselschalter, Serienschalter, Serienschalter-Einsatz, Universalschalter, Wechsel-/Wechselschalter, Wippschalter-Einsatz, Zugschalter, Zweipoliger Schalter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 27,10*
€ 38,10*
1
€ 5,46*
ab € 28,28*
€ 38,11*
1
Frei Haus
ab € 28,76*
€ 38,78*
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 29,13*
€ 39,24*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 46,56586*
€ 53,99586*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 53,99586*
€ 64,25507
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,37586*
€ 62,32727
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,56586*
€ 55,41337
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 539,9586* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.