Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorstarterkombination 5,5kW 230V AC 11,3A 8-12A IP00 MSC-R-12-M17(230V50HZ)/BBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-E005E31
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     102993
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
Motorstarter
Sammelschienenadapter
Motorstarterkombination 5,5kW 230V AC 11,3A 8-12A IP00 MSC-R-12-M17(230V50HZ)/BBA
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Befehlsstellen:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Art des Motorstarters:
Wendestarter
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V:
0 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 600 Y/347 V:
0 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V:
50000 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V:
50000 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:
3 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
11.3 A
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
12 A
Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig:
0 kW
Bemessungsleistung, 575 V, 60 Hz, 3-phasig:
0 kW
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230 - 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Breite:
90 mm
Höhe:
200 mm
Leistungsaufnahme:
2.1 W
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Temperaturkompensierter Überlastschutz:
ja
Tiefe:
156 mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:
60 °C
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:
Klasse 1
Überlastauslöser Stromeinstellung:
8 - 12 A
Weitere Suchbegriffe: eaton sammelschienenadapter, sammelschienenadapter, motorstarter 5,5kw, Direktstarter, Motorabgangskombination, Motorstarterkombination, Protected starter, Stern-Dreieck-Starter, Verbraucherabzweig, Wendestarter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 236,00*
€ 275,87*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 237,68*
€ 276,31*
Frei Haus
ab € 242,58*
€ 280,51*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 247,79*
€ 287,16*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 252,49*
€ 292,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,01*
€ 347,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,57*
€ 344,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,83*
€ 324,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,93*
€ 312,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,49*
€ 300,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.