Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gießharzmuffe 5f Y-Abzweig 6qmm N(A)YY Y0/GG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CellPack
CellPack
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     262-E003J86
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     353813
EAN/GTIN:
     4010311171111
Suchbegriffe:
Abzweigmuffe
Giessharz-Muffe
Giessharzmuffen
Kabelmuffe
Gießharzmuffe 5f Y-Abzweig 6qmm N(A)YY Y0/GG
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter:
5
Ausführung:
Gießharz
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Geeignet für:
N(A)YY
Halogenfrei:
ja
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
8 - 17 mm mm
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
8 - 17 mm mm
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
6 - 6 mm²
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
6 - 6 mm²
Typ:
Y-Abzweig
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: cellpack giessharzmuffe, kabelmuffe, Abzweiggarnitur, Doppelabzweig, Doppelabzweigmuffe, Durchgangsabzweig, Kabelabzweig, Parallelabzweig, T-Abzweig, Verbindungs- und Abzweiggarnitur, Verbindungsgarnitur, Y-Abzweig
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 33,86*
€ 45,33*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 33,69*
€ 45,72*
€ 4,00*
ab € 29,31*
€ 45,81*
8 Tage
2
€ 6,99*
ab € 60,71*
€ 78,66*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.