Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais-Einsatz System 3000 16A uni natur 0-2300W Verwendbar mit Taste 540300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E003F75
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     540300
EAN/GTIN:
     4010337048282
Suchbegriffe:
Elektronischer Schalter
MOSFET
Nebenstelle
Relais
Relais-Einsatz System 3000 16A uni natur 0-2300W Verwendbar mit Taste 540300
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
1
Ausführung:
Relais
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Bemessungsstrom:
16 A
Farbe:
natur
Frequenz:
50 - 60 Hz Hz
Lastart:
universal
Min. Tiefe der Gerätedose:
30 mm
Montageart:
Unterputz
Nebenstelleneingang:
ja
Nennspannung:
230 V
Schaltleistung:
0 - 2300 W
Schaltleistung HLK:
50 - 920 W W
Verlustleistung:
0.5 W
Verwendbar mit Präsenzmelder:
ja
Verwendbar mit Taste:
ja
Zusammenstellung:
Basiselement
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 47,12*
€ 59,98*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 47,13*
€ 60,09*
3 Tage
28
€ 4,98*
ab € 47,05*
€ 60,22*
2 Tage
44
€ 6,40*
ab € 47,87*
€ 60,83*
Frei Haus
ab € 47,94*
€ 61,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,09*
€ 71,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.