Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumthermostat 230V 10A Schließer Sensor extern RTEV99


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raumthermostat 230V 10A Schließer Sensor extern
Raumthermostat 230V 10A Schließer Sensor extern
Artikel-Nr.:
     262-E003D68
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     333990
EAN/GTIN:
     4015627333994
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Einbau-Thermostat
Raumthermostat 230V 10A Schließer Sensor extern RTEV99
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Art der Spannungsversorgung:
230V AC
Ausführung:
markengebunden
Breite:
84 mm
Differenzwert:
0.5 - 0.5 K
Farbe:
weiß
Geeignet für Heizen:
ja
Höhe:
0 mm
Kontaktausführung:
Schließer (NO)
Max. Kontaktbelastung:
10 A
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Messbereich:
5 - 30 °C
Montageart:
Geräteeinbaukanal
Sensor extern:
ja
Tiefe:
64 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 113,11*
€ 139,35*
€ 5,46*
ab € 113,58*
€ 139,43*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 116,38*
€ 142,91*
3 Tage
4
€ 5,80*
ab € 118,38*
€ 145,84*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,35*
€ 165,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,08*
€ 164,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,03*
€ 158,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,75*
€ 156,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,11*
€ 134,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.