Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgangskasten 3p IP55 Canalis KS 160A KSB160SM524


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Abgangskasten,160A, leer, 3L+PEN, 24 Teilungeinheiten
KS Abgangskasten,160A, leer, 3L+PEN, 24 Teilungeinheiten
KS Abgangskasten,160A, leer, 3L+PEN, 24 Teilungeinheiten
Artikel-Nr.:
     262-D982F59
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     KSB160SM524
EAN/GTIN:
     3606485208626
Suchbegriffe:
Abgangskasten
Kleinverteiler
abgangskasten schneider
abgangskasten 160a
Abgangskasten 3p IP55 Canalis KS 160A KSB160SM524
Weitere Informationen:
Abgangsart:
Leitungseinführung
Absicherung:
ohne
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Anzahl der NEMA-Steckdosen:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230 - 690 V
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
160 A
Breite:
308 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
303 mm
Länge:
494 mm
Polzahl:
3
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Weitere Suchbegriffe: kleinverteiler, Abgangsadapter, Abgangsadapter für Schienenverteiler, Abgangskasten für Schienenverteiler, Abgangskasten/-adapter für Schienenverteiler, Adapter, Schienenverteiler, Schienenverteiler-Abgangskasten, Schienenverteilersystem, Schienenverteiler-Zubehör, Stromschienensystem
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 436,05*
€ 504,72*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 475,22*
€ 545,31*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 504,26*
€ 578,10*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 507,81*
€ 582,73*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 661,01*
€ 752,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 752,74*
€ 895,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 749,65*
€ 892,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 706,19*
€ 840,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 681,61*
€ 811,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 661,01*
€ 786,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.