|  |
 |
| Artikel-Nr.: 262-D973B55 Herst.-Nr.: 140F1065 EAN/GTIN: 5703466215142 |
| |
|
|  |  |
 | Raumthermostat 230V 16A IP21 m.Display Sensor extern DEVIREGTOUCH Weitere Informationen:  |  | Anschluss: | 2Draht | Anzahl der Ausgänge Heizung: | 1 | Breite: | 85 mm | Differenzwert: | 0.2 - 0.2 K | Farbe: | weiß | Geeignet für Heizen: | ja | Höhe: | 85 mm | Klasse des Temperaturreglers: | II | Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby): | 0.4 W | Max. Kontaktbelastung: | 16 A | Max. Spannung der Kontakte: | 230 V | Messbereich: | 5 - 35 °C | Mit Display: | ja | Montageart: | Unterputz | RAL-Nummer: | 9010 | Schutzart (IP): | IP21 | Sensor extern: | ja | Temperatur ablesbar: | ja | Tiefe: | 24 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Digitaler Raumtemperaturregler, Digitales Raumthermostat, Induktiver Näherungssensor, Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, Abdeckrahmen, Rahmen, Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Uhren-Raumthermostat, Uhrenthermostat, uhrenthermostat |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 262 | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 179,97* | € 218,10* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 187,44* | € 225,96* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 189,09* | € 227,21* |  |  |  | | 21 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 189,36* | € 227,90* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 4,98* | ab € 197,86* | € 238,47* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 262 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 262 |  | Versand: Lager 262 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 1.000,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|