Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizkabel 150Wqm 1500W 10qm 1Kaltl 230V 11Wm Mit Trägermatte 20000x500x3,2mm DEVIMAT150DÜNNBETT-SETTOUCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D973B54
Hersteller:
     Devi
Herst.-Nr.:
     140F0828
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Freiflächenheizung
Bodenheizung
Fußbodenheizung
Heizkabel 150Wqm 1500W 10qm 1Kaltl 230V 11Wm Mit Trägermatte 20000x500x3,2mm DEVIMAT150DÜNNBETT-SETTOUCH
Weitere Informationen:
Anschlussleistung:
1500 - 1500 W
Anschlussspannung:
230 - 230 V
Anzahl der Kaltleiter:
1
Ausführung:
Heizkabel
Breite:
500 mm mm
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Fläche:
10 m² m²
Geeignet für Feuchträume:
ja
Heizleiterbelastung:
11 W/m W/m
Leistung:
150 W/m² W/m²
Länge:
20000 mm mm
Länge der Kaltleiter:
4000 mm mm
Mit Bodentemperatursensor:
ja
Mit Raumthermostat:
ja
Mit Regler:
ja
Mit Trägermatte:
ja
Selbstklebend:
ja
Stärke:
3.2 mm
Widerstand:
35.3 Ohm
Weitere Suchbegriffe: Fußbodenheizkabel, Heizband, Heizkabel, Heizleiterkabel, Heizleitung, Dachheizmatte, Heizmatte, Heizmatten, heizband 230v, heizband, heizband 4m, Dünnbett-Heizmatte, Elektro-Fußbodenheizung, Freiflächenheizmatte, Fußboden-Direktheizung, Fußboden-Speicherheizung, Fußbodentemperierung, Heizung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 4,95*
ab € 857,78*
€ 930,90*
Frei Haus
ab € 873,11*
€ 950,66*
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 882,87*
€ 960,84*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 901,20*
€ 984,80*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.030,82*
€ 1.117,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.117,61*
€ 1.329,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.108,31*
€ 1.318,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.078,40*
€ 1.283,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.056,23*
€ 1.256,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.030,82*
€ 1.226,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DEVI Heizmatten
18055510
ab € 31,19*
Zubehör
Danfoss
140F1114
ab € 6,80*
Zubehör
Danfoss
140F0906
ab € 3,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.