Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Wandstrahler 4x1,5W SuperlightNano 3000K Konv 4LEDs 542lm Alu IP67 si mt 8818056050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Scheinwerfer si 4x1,5W wws/breit 8818056050
LED Scheinwerfer si 4x1,5W wws/breit 8818056050
Artikel-Nr.:
     262-D972G30
Hersteller:
     Meyer
Herst.-Nr.:
     8818056050
EAN/GTIN:
     4022644346197
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer
LED-Wandstrahler 4x1,5W SuperlightNano 3000K Konv 4LEDs 542lm Alu IP67 si mt 8818056050
Weitere Informationen:
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung:
Direktanschluss
Ausführung der Oberfläche:
matt
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Außendurchmesser:
0 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
542 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 - 0 °C
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
93 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Fassung:
ohne
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
4
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
1.5 - 1.5 W
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Gehäusefarbe:
Silber
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Höhe/Tiefe:
112 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstrom:
542 - 542 lm
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
0 cd
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
83 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Ohne Dimmfunktion:
ja
Reflektor:
ohne
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC/DC
Verstellbarkeit:
drehbar und schwenkbar
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 264,32*
€ 313,29*
Frei Haus
ab € 273,39*
€ 321,19*
Frei Haus
ab € 274,14*
€ 324,10*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 289,16*
€ 339,41*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 291,22*
€ 340,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,29*
€ 372,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,15*
€ 361,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,09*
€ 345,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,38*
€ 338,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,32*
€ 314,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Meyer
1250160950
ab € 42,27*
Zubehör
Willy Meyer+Sohn
1280664950
ab € 33,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.