| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D962D84 Herst.-Nr.: 27285 EAN/GTIN: 4015162272857 |
| |
|
| | |
| SD-Card 32GB 4sek SDKARTE32GB Weitere Informationen: | | Ausführung: | SD-Card | Max. Lesegeschwindigkeit je Sekunde: | 16 MB | Max. Schreibgeschwindigkeit je Sekunde: | 4 MB | Speicherkapazität: | 32 GB MB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SDHC Card, SDHC Karte, SDHC Speicherkarte, SDXC, SDXC Card, SDXC Karte, SDXC Speicherkarte, indexa sdxc karte, sdxc, sd card 32gb, Audio Aufnahmemedium, Audio CD, Audio-CD Recordable, Audio-CD-RW-Rohling, Aufnahmemedium, CD Recordable, CD Rewritable, CD-R, CD-Rohling, CD-Rom, CD-RW, Compact Disk Recordable, DAT-Cassette, Datenspeicher, Digital Video Cassette, Digital Video Kassette, Digitale Compact-Cassette, Digitale Kompakt-Cassette, Digitale Videocassette, Disc, Diskette, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, Flash-Card, MD, MD Recordable, MD/DAT, Memory Stick, Mini Disc, Mini DV-Cassette, Mini DV-Kassette, MiniDisc, Mini-Disk, Multimedia-Card, PC-CD Recordable, PC-CD Rewritable, Recordable Mini Disc, Rohling, SD-Card, Speichermedium, Speichermedium digital, Zip-Diskette |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 19,56* | € 26,85* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 19,77* | € 27,08* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 20,67* | € 28,36* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,83* | € 28,39* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 20,85* | € 28,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|