Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schutzschalter B 4p 400V 63A 0,3A 4TE REG 3kAstoß F204B-63/0.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-D953I10
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
FI-Schutzschalter B 4p 400V 63A 0,3A 4TE REG 3kAstoß F204B-63/0.3
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1 - 25 mm²
Bemessungsfehlerstrom:
0.3 A A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsspannung:
400 V V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsstrom:
63 A A
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
69.5 mm
Fehlerstrom-Typ:
B
Frequenz:
50/60 Hz Hz
Montageart:
DIN-Schiene
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Stoßstromfestigkeit:
3 kA kA
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 - 70 °C
Verlustleistung:
15.6 W
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, fi-schutzschalter abb, schutzschalter, schutzschalter abb, Allstromsensitiver Fehlerstromschutzschalter, Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, Fehlerstrom-Relaissteuerung, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstrom-Steuerschalter, FI/LS-Schalter, FI-Automat, FI-Bergbau, FI-Fernantrieb, FI-Fernauslösung, FI-Steuerschalter, FI-Weichenheizungsschalter, Hauptfehlerstromschutzschalter, Personenschutzautomat, PRCD, RCBO, RCCB, RCD, Relaissteuerung für Fehlerstrom, Schalter, SRCD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 515,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 615,36*
€ 732,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 598,64*
€ 712,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 575,97*
€ 685,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 555,58*
€ 661,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 515,45*
€ 613,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.