Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichtvorhang ws 84LP IP20 2,1W m.LM 59569


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lichtvorhang ws 84LP IP20 2,1W m.LM 59569
Artikel-Nr.:
     262-D953H12
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     59569
EAN/GTIN:
     4034451595699
Suchbegriffe:
Lichterhimmel
Lichternetz
Lichtervorhang
Lichtgitter
LED-Lichtvorhang ws 84LP IP20 2,1W m.LM 59569
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Flachstecker
Anschlussleistung:
2.1 W
Anzahl der Lichtpunkte:
84
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung:
Lichtvorhang/-netz
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
1200 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Gesamtlänge:
0 m
Höhe/Tiefe:
800 mm
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
3.5 - 3.5 V
Polzahl:
0
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.