Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück Kabelleiter GFK sym 53x300mm o.Verb Ausführung symmetrisch ULLTE53.300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GFK-T-Stück 53x300mm ULLTE 53.300
GFK-T-Stück 53x300mm ULLTE 53.300
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-D945J40
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339104796
Suchbegriffe:
Kabelkanal T- und Kreuzstück
Sprosse
T-Stück Kabelleiter
niedax sprosse
T-Stück Kabelleiter GFK sym 53x300mm o.Verb Ausführung symmetrisch ULLTE53.300
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Verbinder
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Ausführung symmetrisch:
ja
Innenradius:
250 mm mm
Kabelleiter-Abgangsbreite:
300 mm
Kabelleiterbreite:
300 mm mm
Kabelleiterhöhe:
53 mm mm
RAL-Nummer:
7032
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
GFK
Weitere Suchbegriffe: kabelkanal t- und kreuzstück, T-Abgang für Kabelleiter, T-Stück für Kabelleiter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 469,47*
€ 565,96*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 472,74*
€ 566,57*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 508,43*
€ 610,73*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 610,73*
€ 726,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 609,19*
€ 724,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 574,58*
€ 683,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 553,03*
€ 658,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,43*
€ 605,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.