Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehzahlstarter lin=4kW 342V E3ph A3ph 500Hz 5060Hz quad=4kW IP65 10%F 10%V RASP5-8401A31-4120001S1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-D942B73
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     198837
EAN/GTIN:
     4015081968954
Suchbegriffe:
Drehzahlregler
Drehzahlsteller
Drehzahlstarter
drehzahlstarter eaton
Drehzahlstarter lin=4kW 342V E3ph A3ph 500Hz 5060Hz quad=4kW IP65 10%F 10%V RASP5-8401A31-4120001S1
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
1
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Art des Umrichters:
U-Umrichter
Ausgangsphasenzahl:
3
Breite:
220 mm mm
Drehzahlstarter:
ja
Eingangsphasenzahl:
3
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
ja
Höhe:
270 mm mm
Leistungsaufnahme:
95 W
Max. Ausgangsfrequenz:
500 Hz
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
4 kW
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
4 kW
Mit Bedienelement:
ja
Mit PC-Anschluss:
ja
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Netzspannung:
342 - 342 V
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
10 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
10 %
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
12
Tiefe:
195 mm mm
Unterstützt Protokoll für ASI:
ja
Weitere Suchbegriffe: drehzahlregler, Frequenzregler, Frequenzumformer, Frequenzumrichter, Frequenzumsetzer, Motorabgang, Motorregelung, Motorregler, Motorsteller, Umrichter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 963,92*
€ 1.056,54*
167 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 967,77*
€ 1.057,07*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 969,74*
€ 1.057,07*
Frei Haus
ab € 1.010,10*
€ 1.099,30*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.108,80*
€ 1.198,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.198,87*
€ 1.426,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.179,37*
€ 1.403,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.144,15*
€ 1.361,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.122,29*
€ 1.335,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.108,80*
€ 1.319,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
290210
ab € 82,30*
Zubehör
Eaton
290211
ab € 61,75*
Zubehör
Eaton
197586 DX-COM-STICK3-KIT
ab € 106,48*
Zubehör
Eaton
290424
ab € 28,31*
Zubehör
Eaton
744-A3036-00P DX-CBL-PC-3M0
ab € 47,24*
Zubehör
Eaton
272057
ab € 15,42*
Zubehör
Eaton
272085
ab € 23,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.