Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehzahlstarter lin=2,2kW 342V E3ph A3ph 500Hz 5060Hz quad=2,2kW IP65 10%F 10%V RASP5-5402A31-4120110S1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-D942B50
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     198814
EAN/GTIN:
     4015081968725
Suchbegriffe:
Drehzahlstarter
drehzahlstarter eaton
Drehzahlstarter lin=2,2kW 342V E3ph A3ph 500Hz 5060Hz quad=2,2kW IP65 10%F 10%V RASP5-5402A31-4120110S1
Weitere Informationen:
4-Quadrantenbetrieb möglich:
ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
1
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Art des Umrichters:
U-Umrichter
Ausgangsphasenzahl:
3
Breite:
220 mm mm
Bremschopper integriert:
ja
Drehzahlstarter:
ja
Eingangsphasenzahl:
3
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
ja
Höhe:
270 mm mm
Leistungsaufnahme:
58 W
Max. Ausgangsfrequenz:
500 Hz
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
2.2 kW
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
2.2 kW
Mit Bedienelement:
ja
Mit PC-Anschluss:
ja
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Netzspannung:
342 - 342 V
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
10 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
10 %
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
12
Tiefe:
157 mm mm
Unterstützt Protokoll für ASI:
ja
Weitere Suchbegriffe: Drehzahlsteller, Frequenzregler, Frequenzumformer, Frequenzumrichter, Frequenzumsetzer, Motorabgang, Motorregelung, Motorregler, Motorsteller, Umrichter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.057,73*
€ 1.125,11*
167 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.058,20*
€ 1.126,02*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.060,00*
€ 1.126,02*
Frei Haus
ab € 1.105,15*
€ 1.170,16*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.213,72*
€ 1.274,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.274,89*
€ 1.517,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.264,15*
€ 1.504,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.238,31*
€ 1.473,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.221,26*
€ 1.453,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.213,72*
€ 1.444,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
290210
ab € 82,44*
Zubehör
Eaton
290211
ab € 61,80*
Zubehör
Eaton
197586 DX-COM-STICK3-KIT
ab € 105,87*
Zubehör
Eaton
290424
ab € 28,28*
Zubehör
Eaton
744-A3036-00P DX-CBL-PC-3M0
ab € 47,58*
Zubehör
Eaton
272057
ab € 15,42*
Zubehör
Eaton
272085
ab € 23,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.