Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehzahlstarter lin=1,5kW 342-853V E3ph A3ph 500Hz 5060Hz quad=1,5kW IP65 10%F RASP5-4401A31-412R110S1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-D942B29
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     198793
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehzahlstarter
drehzahlstarter eaton
Drehzahlstarter lin=1,5kW 342-853V E3ph A3ph 500Hz 5060Hz quad=1,5kW IP65 10%F RASP5-4401A31-412R110S1
Weitere Informationen:
4-Quadrantenbetrieb möglich:
ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
1
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Art des Umrichters:
U-Umrichter
Ausgangsphasenzahl:
3
Breite:
220 mm mm
Bremschopper integriert:
ja
Drehzahlstarter:
ja
Eingangsphasenzahl:
3
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
ja
Höhe:
278 mm mm
Leistungsaufnahme:
46 W
Max. Ausgangsfrequenz:
500 Hz
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
1.5 kW
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
1.5 kW
Mit Bedienelement:
ja
Mit PC-Anschluss:
ja
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Netzspannung:
342 - 853 V
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
10 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
10 %
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
12
Tiefe:
157 mm mm
Unterstützt Protokoll für ASI:
ja
Weitere Suchbegriffe: Drehzahlsteller, Frequenzregler, Frequenzumformer, Frequenzumrichter, Frequenzumsetzer, Motorabgang, Motorregelung, Motorregler, Motorsteller, Umrichter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.084,20*
€ 1.152,62*
167 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.090,41*
€ 1.153,53*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.091,54*
€ 1.153,53*
Frei Haus
ab € 1.129,96*
€ 1.199,34*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.246,82*
€ 1.307,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.307,66*
€ 1.556,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.298,47*
€ 1.545,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.271,49*
€ 1.513,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.253,87*
€ 1.492,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.246,82*
€ 1.483,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
290210
ab € 82,32*
Zubehör
Eaton
290211
ab € 61,98*
Zubehör
Eaton
197586 DX-COM-STICK3-KIT
ab € 105,96*
Zubehör
Eaton
290424
ab € 28,30*
Zubehör
Eaton
744-A3036-00P DX-CBL-PC-3M0
ab € 47,31*
Zubehör
Eaton
272057
ab € 15,44*
Zubehör
Eaton
272085
ab € 23,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.