Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehzahlstarter lin=0,75k 342-646V E3ph A3ph 500Hz 5060Hz quad=0,75kW IP65 10%F RASP5-2402A31-4120010S1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-D942A74
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     198738
EAN/GTIN:
     4015081967964
Suchbegriffe:
Drehzahlstarter
drehzahlstarter eaton
Drehzahlstarter lin=0,75k 342-646V E3ph A3ph 500Hz 5060Hz quad=0,75kW IP65 10%F RASP5-2402A31-4120010S1
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
1
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Art des Umrichters:
U-Umrichter
Ausgangsphasenzahl:
3
Breite:
220 mm mm
Drehzahlstarter:
ja
Eingangsphasenzahl:
3
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
ja
Höhe:
270 mm mm
Leistungsaufnahme:
32 W
Max. Ausgangsfrequenz:
500 Hz
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0.75 kW
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0.75 kW
Mit Bedienelement:
ja
Mit PC-Anschluss:
ja
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Netzspannung:
342 - 646 V
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
10 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
10 %
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
12
Tiefe:
157 mm mm
Unterstützt Protokoll für ASI:
ja
Weitere Suchbegriffe: Drehzahlsteller, Frequenzregler, Frequenzumformer, Frequenzumrichter, Frequenzumsetzer, Motorabgang, Motorregelung, Motorregler, Motorsteller, Umrichter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 881,89*
€ 941,38*
168 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 882,89*
€ 941,90*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 883,31*
€ 941,90*
Frei Haus
ab € 919,88*
€ 979,58*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.008,92*
€ 1.068,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.068,37*
€ 1.271,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.054,43*
€ 1.254,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.034,76*
€ 1.231,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.020,88*
€ 1.214,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.008,92*
€ 1.200,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
082667
ab € 12,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.