Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrank-Frontplatte 1HE B227,5xH148,5mm Kst unbeh LEGRAND001964


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 1964 Elektrische Box
Legrand 1964 Elektrische Box
Artikel-Nr.:
     262-D935H92
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     001964
EAN/GTIN:
     3245060019648
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
automatengehäuse
Schrank-Frontplatte 1HE B227,5xH148,5mm Kst unbeh LEGRAND001964
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Breite:
227.5 mm mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
448 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
822 mm
Höhe:
148.5 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll-Frontplatte, 19 Zoll-Kabeldurchführung, 19 Zoll-Kabelträger, 19 Zoll-Rangierplatte, 19 Zoll-Verteilerplatte, Befestigungsplatte, Frontplatte, Frontplatte für Schaltschrank, Kabeldurchführung, Kabelführungspanel, Kabelführungsplatte, Kabelkanal, Kabelträger, Quersteg, Schaltschrank-Frontplatte, Schrank-Frontplatte, Verteilerfeld, Verteilerplatte
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 14,94*
€ 21,33*
23 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 16,74*
€ 23,78*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 22,43*
€ 30,92*
2
€ 8,95*
ab € 25,105*
€ 33,97*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.