|  |
 |
| Artikel-Nr.: 262-D919D13 Herst.-Nr.: OGP302 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Optischer Sensor M18x1, 3L, 4m, PNP, DC OGP-DPKG/6M Weitere Informationen:  |  | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Gehäusebauform: | Zylinder, Gewinde | Spannungsart: | DC | Tastfunktion: | dunkelschaltend | Versorgungsspannung: | 10 - 36 V | Werkstoff des Gehäuses: | Edelstahl |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 113,67* | € 129,66* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 117,68* | € 132,57* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 119,923* | € 134,773* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 122,17* | € 137,86* |  |  |  | Lager 262 | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 145,24* | € 161,79* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 262 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 262 |  | Versand: Lager 262 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 1.000,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|