|  |
 |
| Artikel-Nr.: 262-D919C73 Herst.-Nr.: OBF501 EAN/GTIN: 4021179242905 |
| |
|
|  |  |
 | Optischer Sensor M8, 4L, PNPNPN, 2m OBF-FAKG/T/AS Weitere Informationen:  |  | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M8 | Gehäusebauform: | Quader | Spannungsart: | DC | Tastfunktion: | hell-/dunkelschaltend | Versorgungsspannung: | 10 - 30 V | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 262 | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 99,55* | € 118,71* |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 99,37* | € 119,73* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 102,66* | € 122,28* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 104,91* | € 124,39* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 107,41* | € 127,34* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 262 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 262 |  | Versand: Lager 262 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 1.000,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|