Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexionslichtschranke 2000mm Quader DC Steckanschl PNP 10-36V IP67 OJP-FPKG/SO/AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-D909J08
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     OJ5126
EAN/GTIN:
     4021179176446
Suchbegriffe:
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
reflexionslichtschranke ifm
reflexlichtschranke
Reflexionslichtschranke 2000mm Quader DC Steckanschl PNP 10-36V IP67 OJP-FPKG/SO/AS
Weitere Informationen:
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Ausführung der Schaltfunktion:
programmierbar/konfigurierbar
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Bemessungsschaltabstand:
0 mm
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 - 36 V
Breite des Sensors:
11 mm
Einstellverfahren:
Parametrierung
Gehäusebauform:
Quader
Höhe des Sensors:
24 mm
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Lichtfleck:
64 mm²
Länge des Sensors:
35 mm
Max. Ausgangsstrom:
200 mA
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Max. Schaltabstand:
2000 mm
Min. Reflektorabstand:
2000 mm
Mit Reflektor:
ja
Reichweite des Schutzfeldes:
2 m
Schaltfrequenz:
2000 Hz
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
DC
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Umgebungstemperatur:
-25 - 60 °C
Wellenlänge des Sensors:
660
Werkstoff der optischen Fläche:
Glas
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 112,05*
€ 126,16*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 113,51*
€ 127,95*
€ 5,46*
ab € 115,99*
€ 131,24*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 118,39*
€ 133,48*
9 Tage
2
€ 6,95*
ab € 120,14*
€ 135,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,95*
€ 152,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,05*
€ 151,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,75*
€ 146,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,29*
€ 144,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,51*
€ 135,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.