| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D899B90 Herst.-Nr.: XNN26N EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hauptleitungsklemme 3Eing 1pot gr 1pol berührsich schraub-los XNN26N Weitere Informationen: | | Anschlussart: | Schrauben und schraublos | Anzahl der Ausgänge: | 10 | Anzahl der Eingänge: | 3 | Berührungssicher: | ja | Farbe: | grau | Montageart: | Schraube | Polzahl: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dosenklemme, Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Europaklemmleiste, Geräteklemme, Leuchtenklemme, Lüsterklemme, Netzanschlussklemme, Reihenklemme |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 28,11* | € 37,62* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 28,05* | € 37,73* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 28,72* | € 38,25* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,11* | € 42,59* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 35,63* | € 47,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|