Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffschlauch PVC Ø32mm IP68 gr -5-70°C Polyvinylchlorid (PVC) PSRSC32-PVC-GY(30)


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Kunststoffschlauch grau 30 m
Kunststoffschlauch grau 30 m
Kunststoffschlauch grau 30 m
Kunststoffschlauch grau 30 m
Kunststoffschlauch grau 30 m
Artikel-Nr.:
     262-D891J69
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-40305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Kunststoffschlauch PVC Ø32mm IP68 gr -5-70°C Polyvinylchlorid (PVC) PSRSC32-PVC-GY(30)
Weitere Informationen:
Außen glatt:
ja
Außendurchmesser:
33.1 mm mm
Biegeradius, statisch:
140 mm mm
Einsatztemperatur:
-5 - 70 °C
Farbe:
grau
Flexibilität:
flexibel
Innen glatt:
ja
Innendurchmesser:
26.5 mm mm
Nenndurchmesser:
32 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
Frei Haus
ab € 10,71334*
€ 11,96334*
22 Tage
nicht lagernd
30
€ 7,90*
ab € 10,75*
€ 11,99*
30
Frei Haus
ab € 10,75967*
€ 12,07967*
23 Tage
nicht lagernd
30
€ 5,80*
ab € 11,83*
€ 13,17*
Lager 262
30
€ 5,95*
ab € 15,54*
€ 17,00*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 17,00*
€ 20,23
pro Meter
ab 60 Meter
€ 16,87*
€ 20,08
pro Meter
ab 150 Meter
€ 16,31*
€ 19,41
pro Meter
ab 300 Meter
€ 15,84*
€ 18,85
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 15,54*
€ 18,49
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 15,54* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 510,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.