Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffschlauch PVC Ø20mm IP68 gr -5-70°C Polyvinylchlorid (PVC) PSRSC20-PVC-GY(30)


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Kunststoffschlauch grau 30 m
Kunststoffschlauch grau 30 m
Kunststoffschlauch grau 30 m
Kunststoffschlauch grau 30 m
Kunststoffschlauch grau 30 m
Artikel-Nr.:
     262-D891J67
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-40303
EAN/GTIN:
     4031026326566
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Kunststoffschlauch PVC Ø20mm IP68 gr -5-70°C Polyvinylchlorid (PVC) PSRSC20-PVC-GY(30)
Weitere Informationen:
Außen glatt:
ja
Außendurchmesser:
21.1 mm mm
Biegeradius, statisch:
70 mm mm
Einsatztemperatur:
-5 - 70 °C
Farbe:
grau
Flexibilität:
flexibel
Innen glatt:
ja
Innendurchmesser:
16 mm mm
Nenndurchmesser:
20 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,48334*
€ 7,69334*
21 Tage
nicht lagernd
30
pro Meter
€ 7,90*
ab € 6,51*
€ 7,72*
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,67967*
€ 7,88967*
22 Tage
nicht lagernd
30
pro Meter
€ 5,80*
ab € 7,15*
€ 8,32*
Lager 262
30
pro Meter
€ 5,95*
ab € 9,36*
€ 10,69*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 10,69*
€ 12,72
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,36*
€ 11,14
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 9,36* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 320,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.