Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektor quadrat 93x96mm 2Loch REFLECTORTS-96X96


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ifm electronic Sensorischer Reflektor für Retroreflektive Sensoren
ifm electronic Sensorischer Reflektor für Retroreflektive Sensoren
Artikel-Nr.:
     262-D889C58
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     E20454
EAN/GTIN:
     4021179046527
Suchbegriffe:
Reflektor für Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
reflektor für lichtschranken ifm
Reflektor quadrat 93x96mm 2Loch REFLECTORTS-96X96
Weitere Informationen:
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
Breite:
96 mm mm
Form:
quadratisch
Höhe:
93 mm mm
Weitere Suchbegriffe: reflektor für lichtschranken, Reflektor, Reflektor für Lichtschranke
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 12,91*
€ 18,03*
€ 5,46*
ab € 13,28*
€ 18,38*
3 Tage
7
€ 5,99*
ab € 13,46*
€ 18,62*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 13,46*
€ 18,68*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,77*
€ 19,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.