Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelschelle 46-50mm 1f ST Profilschiene Wanne=Kunststoff hfr 1491A50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D884D59
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126380941
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
DIN Kabel
bügelschellen kabel
Bügelschelle 46-50mm 1f ST Profilschiene Wanne=Kunststoff hfr 1491A50
Weitere Informationen:
Halogenfrei:
ja
Max. Anzahl der Kabel:
1
Montageart:
Profilschiene
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Oberflächenschutz Schraube:
feuerverzinkt
Oberflächenschutz Wanne:
unbehandelt
Spannbereich:
46 - 50 mm mm
Werkstoff der Gegenwanne:
Kunststoff
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Werkstoff der Wanne:
Kunststoff
Werkstoffgüte der Wanne:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: din kabel, Bügelschelle, Bügelschelle für C-Profilschiene, Bügelschelle für Flacheisen, Bügelschelle für Schirmanschluss, Bügelschelle für U-Eisen, Bügelschelle für Winkeleisen, Hammerfußschelle, Hammerfußschelle mit Kunststoffwanne, Hammerfußschelle mit Stahlwanne, Hammerfußschelle mit Wanne, Schelle
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 2,615*
€ 3,255*
100
Frei Haus
ab € 2,6407*
€ 3,2807*
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,67193*
€ 3,32193*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 2,70*
€ 3,37*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 4,1509*
€ 6,2909*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,2909*
€ 7,48617
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,9009*
€ 7,02207
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,6009*
€ 6,66507
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,4209*
€ 6,45087
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,0509*
€ 6,01057
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,1509*
€ 4,93957
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.