| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D874I91 Herst.-Nr.: 2CDG110143R0011 EAN/GTIN: 4016779864466 |
| |
|
| | |
| Jalousieaktor KNX REG 4f 4Eing Handbedien Vor Ort-Handbedienung SJR/S4.24.2.1 Weitere Informationen: | | Andere Bussysteme: | ohne | Anzahl der Eingänge: | 4 | Breite in Teilungseinheiten: | 4 | Funktion Schalten: | ja | KNX: | ja | Max. Anzahl der Jalousieausgänge: | 4 | Min. Tiefe der Gerätedose: | 64.5 mm | Mit Busankopplung: | ja | Mit LED-Anzeige: | ja | Montageart: | REG | Schutzart (IP): | IP20 | Stromart: | DC | Vor Ort-/Handbedienung: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Jalousieaktor, Mehrfachsteuerrelais, EIB-Jalousieaktor, KNX-Jalousieaktor, Rollladenaktor, jalousieaktor abb, jalousieaktor, Aktor, Ausgabemodul, Azimuthsteuerung, Binärausgang, Bussystem-Jalousie-/Schaltaktor, Bussystem-Jalousieaktor, Feldbusaktor, Funk-Jalousieaktor, Jalousieausgang, Jalousieempfänger, Lichtkuppel, Schaltaktor |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 234,69* | € 282,19* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 243,31* | € 291,07* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 245,17* | € 293,82* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 258,82* | € 308,78* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 264,01* | € 313,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|