Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter 315A 6p IP65 Einb WartRep Festeinbau 1600kWAC OT315E33P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-D874I05
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SCA103723R1001
EAN/GTIN:
     6417019380995
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
hauptschalter 6 polig
Hauptschalter 315A 6p IP65 Einb WartRep Festeinbau 1600kWAC OT315E33P
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
20 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
160 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
1600 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
1000 - 1000 V V
Bemessungsdauerstrom Iu:
315 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
315 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
15 kA
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
1000 V
Polzahl:
6
Schaltleistung bei 400 V:
160 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
1
Verriegelbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: hauptschalter, abb hauptschalter, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter kompakt, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 706,15*
€ 805,60*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 841,52*
€ 953,24*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 905,48*
€ 1.020,44*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.383,89*
€ 1.522,72*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.020,44*
€ 1.214,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.001,47*
€ 1.191,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 963,60*
€ 1.146,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 938,34*
€ 1.116,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 905,48*
€ 1.077,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.