Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluchttürsystem m.Gehäuse Aufb autark vernetz Standalone 24V 86x158x53mm 1380-12-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D868F40
Hersteller:
     effeff
Herst.-Nr.:
     1380-12-7--0400
EAN/GTIN:
     4042203677609
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Fluchttürsystem
Schlüsselschalter
Fluchttürsystem m.Gehäuse Aufb autark vernetz Standalone 24V 86x158x53mm 1380-12-7
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
24 V V
Breite:
86 mm
Höhe:
158 mm
Mit Gehäuse:
ja
Montageart:
Aufbau
Standalone:
ja
Tiefe:
53 mm
Vernetzbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: dreh - schlüsselschalter, Fluchtwegterminal, Rettungswegterminal, Station, Steuerterminal, Steuerzentrale für Rettungswegetechnik, Steuerzentrale für Rettungswegtechnik, Terminal, Terminalmodul
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 299,06*
€ 354,36*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 310,56*
€ 368,72*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 317,30*
€ 376,08*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 322,57*
€ 384,54*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 328,25*
€ 391,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,54*
€ 457,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,72*
€ 456,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,63*
€ 426,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,78*
€ 415,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,57*
€ 383,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.