| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D867G43 Herst.-Nr.: 5010161 EAN/GTIN: 4016572025064 |
| |
|
| | |
| 2-Schlitz-Toaster sw 870W TA3102SWI Weitere Informationen: | | Anschlusswert: | 870 W | Ausführung: | Zweischlitz-Toaster | Brötchenaufsatz: | ja | Brötchenröster: | ja | Grundfarbe: | schwarz | Krümelschublade: | ja | Spannung: | 220 - 240 V | Thermische Isolierung: | ja | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: toaster, 4-Scheiben-Toaster, Brötchenbäcker, Brötchenröster, Electronic-Toaster, Elektronik-Toaster, Kaltwand-Toaster, Kompakt-Toaster, Langschlitz-Toaster, Sandwichmaker, Sandwich-Toaster, Soft Lift-Toaster, Toaster/Mini-Ofen, Toaster/Sandwichtoaster, Wendetoaster, Zweischlitz-Toaster |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 18,60* | € 23,33* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 20,59* | € 25,89* | | | | Lager 262 | | | | 3 | | € 5,95* | ab € 20,65* | € 25,92* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 21,22* | € 27,47* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 21,83* | € 27,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 77,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|