Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptleitungsklemme 32Ein berührsich klemm 2pol schraub AK24PEN-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemmschiene
Klemmschiene
Artikel-Nr.:
     262-D856B02
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     79021801
EAN/GTIN:
     4013902952618
Suchbegriffe:
Hauptleitungsklemme
spelsberg hauptleitungsklemme
hauptleitungsklemme
hauptleitungsklemme 2p
Hauptleitungsklemme 32Ein berührsich klemm 2pol schraub AK24PEN-S
Weitere Informationen:
Anschlussart:
schrauben
Anzahl der Ausgänge:
32
Anzahl der Eingänge:
32
Berührungssicher:
ja
Breite:
285 mm mm
Höhe:
24 mm mm
Montageart:
klemmen
Polzahl:
2
Tiefe:
38 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Anschlussklemme, Hauptleitungsabzweigklemme, Hauptleitungsabzweigklemme berührungssicher, Klemme, Klemmschiene, Klemmschienenblock, Leitungsklemme, N- und PE-Schiene, N/PE-Schiene, N-Klemme, N-Schiene, Null-Leiterklemme, PE- und N-Klemme, PE/N Klemmschiene, PE/N-Klemme, PE+N Klemmschiene, PE+N-Klemme, PE-Klemme, PE-Klemmschiene, PE-Schiene, Schutzleiterklemmschiene, Trennklemme, Zubehör für Anreihverteiler
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 11,92*
€ 17,01*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,02*
€ 17,16*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,06*
€ 17,22*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 12,94*
€ 18,37*
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 13,30*
€ 18,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
79541301
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.