Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M32 PA sw unbeh 8mm IP68 ger Polyamid (PA) KVRM32-MGM/SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelverschraubung, M32, tiefschwarz, Schutzart IP68
Kabelverschraubung, M32, tiefschwarz, Schutzart IP68
Artikel-Nr.:
     262-D856A81
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     22703201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Gegenmutter
Kontermutter
Zugentlastung
Kabelverschraubung M32 PA sw unbeh 8mm IP68 ger Polyamid (PA) KVRM32-MGM/SW
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Membran
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-35 - 100 °C
Farbe:
schwarz
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
11 - 21 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
8 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Halogenfrei:
ja
Mit Gegenmutter:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9005
Schlüsselweite:
37 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Sechskant Eckmaß:
41 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Zugentlastungsbügel, kabelverschraubung m32x1,5 pa ip68, gegenmutter, gegenmutter m32, 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
60
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,90*
€ 2,34*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,83*
€ 2,81*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,85*
€ 2,84*
Lager 262
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,87698*
€ 2,87698*
16 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,8847*
€ 2,8947*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,87698*
€ 3,42361
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,63698*
€ 3,13801
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,45698*
€ 2,92381
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30698*
€ 2,74531
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19698*
€ 2,61441
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87698*
€ 2,23361
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.