Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D855G15 Herst.-Nr.: 07525201 EAN/GTIN: 4013902634651 |
| |
|
| | |
| Flachleitung PVC 1x0.8mm², bl LFK250/BL Weitere Informationen: | | Ader-Kennzeichnung: | ohne | Ader-Zahl: | 1 | Halogenfrei nach EN IEC 60754-1: | ja | Halogenfrei nach EN IEC 60754-2: | ja | Leiter-Klasse: | Kl.1 = eindrähtig | Leiternennquerschnitt: | 0.8 mm² | Leitungs-Breite ca.: | 16 mm | Leitungs-Höhe ca.: | 6 mm | Mantel-Farbe: | blau | Mantelmaterial: | Polyvinylchlorid (PVC) | Schirm über Verseilelement: | ohne | Schirm über Verseilung: | ohne | Werkstoff der Aderisolation: | Polyvinylchlorid (PVC) | Ölbeständig nach EN IEC 60811-404: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 65,44* | € 82,21* | | | | | 19 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 65,53* | € 82,31* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 66,76* | € 83,79* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 67,83* | € 85,10* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 74,25* | € 92,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2 Meter (ab € 37,125* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|