Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Steuerleitung LFK 1x0,8 sw hfr 9x6mm Halogenfrei nach EN IEC 60754-1 LFK160-GG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lamellen-Flachkabel
Lamellen-Flachkabel
Artikel-Nr.:
     262-D855G12
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     07516101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
Kupferschiene
PVC-Steuerleitung LFK 1x0,8 sw hfr 9x6mm Halogenfrei nach EN IEC 60754-1 LFK160-GG
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
ohne
Ader-Zahl:
1
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
ja
Hilfsader-Nennquerschnitt:
0 mm²
Kabelgeometrie:
rund
Leiter-Form:
rund
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0.8 mm²
Leitungs-Breite ca.:
9 mm
Leitungs-Höhe ca.:
6 mm
Mantel-Farbe:
schwarz
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Schutzleiter:
ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Tragorgan:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
ja
Weitere Suchbegriffe: flachkabel 1x20, flachkabel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 41,81*
€ 53,75*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 41,73*
€ 53,87*
Frei Haus
ab € 42,53*
€ 54,84*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 43,42*
€ 55,73*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 47,34*
€ 60,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,50*
€ 72,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,52*
€ 69,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 23,67* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.