Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachluftfilter 60cbmh KFLG3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachluftfilter 60cbmh KFLG3
Artikel-Nr.:
     262-D849J34
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     359410
EAN/GTIN:
     4015627359413
Suchbegriffe:
Lüfterfilter
Flachluftfilter 60cbmh KFLG3
Weitere Informationen:
Breite:
280 mm
Höhe:
10 mm
Nennvolumenstrom:
60 - 60 m³/h
Tiefe:
170 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 43,74*
€ 58,37*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 46,40*
€ 61,58*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,58*
€ 73,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,30*
€ 72,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,63*
€ 65,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.