Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 151,2W 3800-6300mA 24V IP65 Metallgeh stat 228x68x38,8mm 55567


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Trafo 151,2W 3800-6300mA 24V IP65 Metallgeh stat 228x68x38,8mm 55567
Artikel-Nr.:
     262-D843A74
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     55567
EAN/GTIN:
     4034451555679
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED-Trafo 151,2W 3800-6300mA 24V IP65 Metallgeh stat 228x68x38,8mm 55567
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Ausgangsleistung:
151.2 - 151.2 W
Ausgangsspannung:
24 - 24 V
Ausgangsstrom:
3800 - 6300 mA
Breite:
68 mm
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Höhe:
38.8 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
228 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,03*
€ 271,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,76*
€ 267,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,80*
€ 252,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,14*
€ 245,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,02*
€ 216,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.