Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 55W 500-1600mA 27-56V IP00 dyn Dimmung 1-10 V Metallgeh 320x30x21mm 55548


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Trafo 55W 500-1600mA 27-56V IP00 dyn Dimmung 1-10 V Metallgeh 320x30x21mm 55548
Artikel-Nr.:
     262-D843A55
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     55548
EAN/GTIN:
     4034451555488
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED-Trafo 55W 500-1600mA 27-56V IP00 dyn Dimmung 1-10 V Metallgeh 320x30x21mm 55548
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
55 - 55 W
Ausgangsspannung:
27 - 56 V
Ausgangsstrom:
500 - 1600 mA
Breite:
30 mm
Dimmung 1-10 V:
ja
Durchmesser:
0 mm
Gehäuse:
Metallgehäuse
Höhe:
21 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
320 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,36*
€ 96,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,29*
€ 95,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,36*
€ 92,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,09*
€ 88,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,84*
€ 74,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.