Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 60W 5000mA 7,2-12V IP67 Kstgeh dyn 150x53x35mm 55539


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Trafo 60W 5000mA 7,2-12V IP67 Kstgeh dyn 150x53x35mm 55539
Artikel-Nr.:
     262-D843A46
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     55539
EAN/GTIN:
     4034451555396
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED-Trafo 60W 5000mA 7,2-12V IP67 Kstgeh dyn 150x53x35mm 55539
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
60 - 60 W
Ausgangsspannung:
7.2 - 12 V
Ausgangsstrom:
5000 - 5000 mA
Breite:
53 mm
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
35 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
150 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,53*
€ 99,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,83*
€ 97,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,77*
€ 93,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,10*
€ 89,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.