Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 39W 0-3330mA 12V IP67 stat Metallgeh 171x61,5x36,8mm 55538


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Trafo 39W 0-3330mA 12V IP67 stat Metallgeh 171x61,5x36,8mm 55538
Artikel-Nr.:
     262-D843A45
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     55538
EAN/GTIN:
     4034451555389
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED-Trafo 39W 0-3330mA 12V IP67 stat Metallgeh 171x61,5x36,8mm 55538
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Ausgangsleistung:
39 - 39 W
Ausgangsspannung:
12 - 12 V
Ausgangsstrom:
0 - 3330 mA
Breite:
61.5 mm
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Höhe:
36.8 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
171 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,75*
€ 110,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,69*
€ 109,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,85*
€ 104,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,27*
€ 99,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,15*
€ 85,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.