Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 20W 150-500mA 2-42V IP20 dyn Kstgeh 66,7x41x22mm 55524


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Trafo 20W 150-500mA 2-42V IP20 dyn Kstgeh 66,7x41x22mm 55524
Artikel-Nr.:
     262-D843A31
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     55524
EAN/GTIN:
     4034451555242
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED-Trafo 20W 150-500mA 2-42V IP20 dyn Kstgeh 66,7x41x22mm 55524
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
20 - 20 W
Ausgangsspannung:
2 - 42 V
Ausgangsstrom:
150 - 500 mA
Breite:
41 mm
Durchmesser:
0 mm
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
22 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
66.7 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.